text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN ≈933 Plastico Poliamida (nylon) 6.6 M12X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material plástico
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 50 mm
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M12
k 7.5
L (mm) 50
P 1.75
s 19

Estándares

ISO ≈4017
NEN ≈1568
NF ≈E25-114
DIN ≈933
ASME ≈B18.2.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 56100.120.050
EAN 8715492860798
UBB 951351753391
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.