Nedtrain Oud
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
56100
56100.120.040
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN ≈933 Plastico Poliamida (nylon) 6.6 M12X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
6.6
Color
Blanco
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
plástico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
40 mm
Clase
6.6
Color
Blanco
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
40
P
1.75
s
19
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
≈B18.2.3.1M
ISO
≈4017
DIN
≈933
NF
≈E25-114
NEN
≈1568
Números de artículo
Artículo No.
56100.120.040
EAN
8715492860781
UBB
951351753219
UNSPSC
31161620