text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN ≈933 Plastico Poliamida (nylon) 6.6 M12X35


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material plástico
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 35 mm
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M12
k 7.5
L (mm) 35
P 1.75
s 19

Estándares

NF ≈E25-114
DIN ≈933
ISO ≈4017
ASME ≈B18.2.3.1M
NEN ≈1568

Números de artículo

Artículo No. 56100.120.035
EAN 8715492860774
UBB 952351391364
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.