text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN ≈931 Plastico Poliamida (nylon) 6.6 M12X40/30

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 40 mm
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

b 30
b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 40
P 1.75
s 19

Estándares

NEN ≈1555
ASME ≈B18.2.3.1M
NF ≈E25-112
ISO ≈4014
DIN ≈931

Números de artículo

Artículo No. 56090.120.040
EAN 8715492860255
UBB 952351070265
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.