Nedtrain Oud
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
56090
56090.080.070
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN ≈931 Plastico Poliamida (nylon) 6.6 M8X70/65
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
6.6
Color
Blanco
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
70 mm
Marca
Fabory
Clase
6.6
Color
Blanco
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
5.3
Codigo SA
3926909790
Dimensiones
b
65
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
70
P
1.25
s
13
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈4014
NEN
≈1555
ASME
≈B18.2.3.1M
DIN
≈931
NF
≈E25-112
Números de artículo
Artículo No.
56090.080.070
EAN
8715492860200
UBB
951351746130
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando