text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con tuerca hexagonal DIN 601/555 Acero Cincado 4.8 M5X20

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 4.6
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 20 mm
Clase 4.6
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L200mm 35
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
k 3.5
L (mm) 20
m 4
P 0.8
s 8

Estándares

NF E25-115-1/E25-402
NEN 102/697
DIN 601/555
ISO ≈4016/4033

Números de artículo

Artículo No. 08200.050.020
EAN 8717077056190
UBB 500645152868
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.