text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con tuerca hexagonal, rosca métrica ISO DIN 601/555 Acero Galvanizado caliente 4.6 ISO métrico M10X60

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 60 mm
Marca Fabory
Clase 4.6
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 57
Info
  • La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.ISO métrico

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 60
m 8
P 1.5
s 17

Estándares

NEN 102/697
NF E25-115-1/E25-402
ISO ≈4016/4033
DIN 601/555

Números de artículo

Artículo No. 08405.100.060
EAN 8717077288324
UBB 500648044179
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.