text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con rañura DIN ≈933 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M6X16


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagonal ranura
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 16 mm
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagonal ranura
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M6
k 4
L (mm) 16
n 1.6
P 1
s 10

Estándares

DIN ≈933

Números de artículo

Artículo No. 55012.060.016
EAN 8715494310147
UBB 500512345942
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.