Nedtrain Oud
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
55012
55012.050.016
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
Tornillo cabeza hexagonal con rañura DIN ≈933 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M5X16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagonal ranura
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
16 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagonal ranura
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
16
n
1.2
P
0.8
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈933
Números de artículo
Artículo No.
55012.050.016
EAN
8715494310123
UBB
500512345785
UNSPSC
31161620