text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con rañura DIN ≈933 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M5X12


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagonal ranura
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 12 mm
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagonal ranura
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M5
k 3.5
L (mm) 12
n 1.2
P 0.8
s 8

Estándares

DIN ≈933

Números de artículo

Artículo No. 55012.050.012
EAN 8715494617949
UBB 500633351571
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.