text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con rañura DIN ≈933 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M5X8


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagonal ranura
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 8 mm
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagonal ranura
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M5
k 3.5
L (mm) 8
n 1.2
P 0.8
s 8

Estándares

DIN ≈933

Números de artículo

Artículo No. 51012.050.008
EAN 8715494540452
UBB 500571253904
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.