QIS_PRODUCTION_V1
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
51012
51012.040.012
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
Tornillo cabeza hexagonal con rañura DIN ≈933 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M4X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagonal ranura
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
12 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagonal ranura
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
12
n
1
P
0.7
s
7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈933
Números de artículo
Artículo No.
51012.040.012
EAN
8715492257642
UBB
952351892148
UNSPSC
31161620