text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con collar totalmente roscado DIN ≈6921 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M8X40


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 40 mm
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

b (min.) 22
d-D M8
dc (max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 40
P 1.25
s 13

Estándares

ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
DIN ≈6921

Números de artículo

Artículo No. 55018.080.040
EAN 8715494554398
UBB 500634446867
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.