ES-301 A4 fasteners
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
Tornillos hexagonales con brida
55018
55018.080.020
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
Tornillo cabeza hexagonal con collar totalmente roscado DIN ≈6921 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M8X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
20 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.)
22
d-D
M8
dc (max.)
18
k (max.)
8.1
L (mm)
20
P
1.25
s
13
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
EN
≈1665
DIN
≈6921
Números de artículo
Artículo No.
55018.080.020
EAN
8715494554244
UBB
500634446453
UNSPSC
31161620