Tornillos hexagonales con brida
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
Tornillos hexagonales con brida
51018
51018.060.050
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
Tornillo cabeza hexagonal con collar totalmente roscado DIN ≈6921 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M6X50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
50 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M6
dc (max.)
14.2
k (max.)
6.6
L (mm)
50
P
1
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
EN
≈1665
ISO
≈4162
DIN
≈6921
ASME
≈B18.2.3.4M
Números de artículo
Artículo No.
51018.060.050
EAN
8715494551922
UBB
500635894073
UNSPSC
31161620