text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con collar totalmente roscado DIN ≈6921 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M5X40


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 40 mm
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

b (min.) 16
d-D M5
dc (max.) 11.8
k (max.) 5.4
L (mm) 40
P 0.8
s 8

Estándares

ASME ≈B18.2.3.4M
DIN ≈6921
EN ≈1665
ISO ≈4162

Números de artículo

Artículo No. 51018.050.040
EAN 8715494551045
UBB 500635893083
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.