text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con collar totalmente roscado DIN ≈6921 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M10X80


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 80 mm
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

b (min.) 26
d-D M10
dc (max.) 22.3
k (max.) 9.2
L (mm) 80
P 1.5
s 15

Estándares

ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
ISO ≈4162
DIN ≈6921

Números de artículo

Artículo No. 51018.100.080
EAN 8715494550956
UBB 500634389109
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.