text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con collar totalmente roscado DIN ≈6921 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M10X65


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 65 mm
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

b (min.) 26
d-D M10
dc (max.) 22.3
k (max.) 9.2
L (mm) 65
P 1.5
s 15

Estándares

ISO ≈4162
EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN ≈6921

Números de artículo

Artículo No. 51018.100.065
EAN 8715494550932
UBB 500634388945
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.