text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con collar biselado DIN ≈6921 Acero Sin revestimiento 90 M10X35


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 90
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 35 mm
Clase 90
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

d-D M10
dc 21
k 7.9
L (mm) 35
P 1.5
s 15

Estándares

DIN ≈6921

Números de artículo

Artículo No. 01050.100.035
EAN 8715492019158
UBB 950351124579
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.