Tornillos hexagonales con brida
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales con brida
01050
01050.120.040
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
Tornillo cabeza hexagonal con collar biselado DIN ≈6921 Acero Sin revestimiento 100 M12X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
100
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
40 mm
Clase
100
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
d-D
M12
dc
24
k
8.7
L (mm)
40
P
1.75
s
17
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈6921
Números de artículo
Artículo No.
01050.120.040
EAN
8715492019226
UBB
950351125154
UNSPSC
31161620
Descargar información adicional