text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con colla MF DIN 6921 Acero Sin revestimiento 10.9 M14X1,50X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M14
Longitud 50 mm
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Características especiales de los tornillos hexagonales con flange:
    • TLa flange permite que las fuerzas acumuladas se distribuyan en un área más grande, lo que resulta en una menor presión superficial.
    • Los agujeros grandes (sobredimensionados) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
    • Una arandela no es necesaria.

Dimensiones

b (min.) 34
d-D M14
dc (max.) 30.5
k (max.) 12.8
L (mm) 50
P 1.5
s 18

Estándares

DIN 6921
EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162

Números de artículo

Artículo No. 04135.140.050
EAN 8715493858213
UBB 955351424671
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.