03400
03400.127.080
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
Tornillo cabeza hexagonal BSW BS ≈1083 Acero Sin revestimiento Gr.R 1/2X3.1/4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.R
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
1/2 Inch
Longitud
80 mm
Clase
Gr.R
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
British Standard Whitworth
Hilos por pulgada
12
Info
La rosca Whitworth (BSW/BSF) no está recomendada internacionalmente. Se aconseja utilizar roscas métricas (M/MF/MEF) o unificadas (UNC/UNF).
Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones pueden variar.
Dimensiones
A
0.82
F
0.343
L (mm)
80
LT (min.)
1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈1083
Números de artículo
Artículo No.
03400.127.080
EAN
8715492110350
UBB
950351301037
UNSPSC
31161620