Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
03000
03000.111.038
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
Tornillo cabeza hexagonal BSF BS ≈1083 Acero Sin revestimiento Gr.R 7/16X1.1/2
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.R
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
7/16 Inch
Longitud
1.1/2 Inch
Clase
Gr.R
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
British Standard Fine
Hilos por pulgada
18
Info
La rosca Whitworth (BSW/BSF) no está recomendada internacionalmente. Se aconseja utilizar roscas métricas (M/MF/MEF) o unificadas (UNC/UNF).
Dimensiones
A
0.71
F
0.302
LT (min.)
0.875
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈1083
Números de artículo
Artículo No.
03000.111.038
EAN
8715492108982
UBB
950351293374
UNSPSC
31161620