text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagona rosca ISO métrica DIN 933 Acero Galvanizado caliente 8.8 M18X55


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M18
Longitud 55 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Info
  • Los tornillos galvanizados caliente ISO métricos se producen con la clase de tolerancia de rosca 6a (undersize) antes de la pasivación.
  • Después de la galvanización es posible hacer la fijación con tuercas estándar y agujeros roscados clase de tolerancia de rosca 6H.ISO métrico DIN 933

Dimensiones

d-D M18
k 11.5
L (mm) 55
P 2.5
s 27

Estándares

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933

Números de artículo

Artículo No. 01410.180.055
EAN 8715492410535
UBB 950351202110
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.