DGOZ - 8797518758030
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01410
01410.120.025
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
Tornillo cabeza hexagona rosca ISO métrica DIN 933 Acero Galvanizado caliente 8.8 M12X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
25 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Info
Los tornillos galvanizados caliente ISO métricos se producen con la clase de tolerancia de rosca 6a (undersize) antes de la pasivación.
Después de la galvanización es posible hacer la fijación con tuercas estándar y agujeros roscados clase de tolerancia de rosca 6H.ISO métrico DIN 933
Dimensiones
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
25
P
1.75
s
19
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
01410.120.025
EAN
8715492410214
UBB
950351200700
UNSPSC
31161620