text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza de avellanada hexalobular ISO ≈10642 Acero Cincado 08.8 M8X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 08.8
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 50 mm
Clase 08.8
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
  • Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
  • Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".

Dimensiones

b (min.) 22
d-D M8
dk 16
k (max.) 4.4
L (mm) 50
P 1.25
Llave de vaso 40
α 90

Estándares

ISO ≈10642
DIN ≈7991

Números de artículo

Artículo No. 07450.080.050
EAN 8715494196017
UBB 500504717751
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.