text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza de avellanada hexalobular ISO ≈10642 Acero Cincado 08.8 M5X20


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 08.8
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 20 mm
Clase 08.8
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
  • Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
  • Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".

Dimensiones

b (min.) 16
d-D M5
dk 10
k (max.) 2.8
L (mm) 20
P 0.8
Llave de vaso 25
α 90

Estándares

DIN ≈7991
ISO ≈10642

Números de artículo

Artículo No. 07450.050.020
EAN 8715492150868
UBB 954351376254
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.