Tornillos cabeza avellanada hexágono interior
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
Tornillos cabeza avellanada hexágono interior
55047
55047.040.012
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
Tornillo cabeza de avellanada hexalobular DIN ≈7991 Acero inoxidable (Inox) A4 M4X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
12 mm
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".
Dimensiones
b (min.)
14
d-D
M4
dk
8
k (max.)
2.3
L (mm)
12
P
0.7
Llave de vaso
20
α
90
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈10642
DIN
≈7991
Números de artículo
Artículo No.
55047.040.012
EAN
8715494129305
UBB
500571725828
UNSPSC
31161518