text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cuadrada UNC ASME B18.6.2 Acero Sin revestimiento 3/4-10X4 Inch

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Cabeza cuadrada
Forma de la cabeza Cabeza cuadrada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento

Especificaciones

Diámetro 3/4 Inch
Longitud 4 Inch
Caracteristicas de conducción Cabeza cuadrada
Forma de la cabeza Cabeza cuadrada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse

Dimensiones

F (max.) 0.75
H (max.) 0.582
Hilos por pulgada 10

Estándares

ASME B18.6.2

Números de artículo

Artículo No. U01080.075.0400
EAN 8715492859761
UBB 500624351721
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.