Nedtrain Oud
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
Tornillos cabeza cuadrada
01030
01030.160.050
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
Tornillo cabeza cuadrada con guía DIN 479 Acero Sin revestimiento 8.8 M16X50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P)
2
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Cabeza cuadrada
Forma de la cabeza
Cabeza cuadrada
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
50 mm
Threaded pitch (P)
2
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Cabeza cuadrada
Forma de la cabeza
Cabeza cuadrada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M16
D (mm)
12
dp
12
k
16
L (mm)
50
P
2
s
17
z1
4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
479
NF
E25-134
Números de artículo
Artículo No.
01030.160.050
EAN
8715492017536
UBB
950351121013
UNSPSC
31161612