Nedtrain Oud
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
Tornillos cabeza cuadrada
01030
01030.100.016
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
Tornillo cabeza cuadrada con guía DIN 479 Acero Sin revestimiento 8.8 M10X16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P)
1.5
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Cabeza cuadrada
Forma de la cabeza
Cabeza cuadrada
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
16 mm
Threaded pitch (P)
1.5
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Cabeza cuadrada
Forma de la cabeza
Cabeza cuadrada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M10
D (mm)
7
dp
7
k
10
L (mm)
16
P
1.5
s
10
z1
2.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-134
DIN
479
Números de artículo
Artículo No.
01030.100.016
EAN
8715492017178
UBB
950351118555
UNSPSC
31161612