Wkręty i śruby
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
Tornillos
Tornillos de apoyo
51209
51209.050.004
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
Tornillo cabeza cilindrica ranurada con apoyo DIN 923 Acero inoxidable (Inox) A1 50 M5X4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
50
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
4 mm
Clase
50
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1
Rosca
Métrica
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Dimensiones
b
7
d-D
M5
dk (max.)
11
ds (h9)
7
k
2.7
L (mm)
4
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
923
Números de artículo
Artículo No.
51209.050.004
EAN
8715494100885
UBB
500571735728
UNSPSC
31161504