varios
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
Tornillos
Tornillos de apoyo
24992
24992.060.006
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
Tornillo cabeza cilindrica ranurada con apoyo DIN 923 Acero Cincado 4.8 M6X6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
6 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Dimensiones
b
9
d-D
M6
dk (max.)
13
ds (h9)
8
k
3.1
L (mm)
6
n
1.6
P
1
t (min.)
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
923
Números de artículo
Artículo No.
24992.060.006
EAN
8717077072527
UBB
500645218966
UNSPSC
31161504