text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexalobular ISO 14583 Acero Cincado 8.8 M4X12


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 12 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1.73
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Codigo SA 7318159589

Dimensiones

d-D M4
Longitud del hilo (mín.) 38
dk (max.) 8
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 3.1
L (mm) 12
P 0.7
Llave de vaso 20

Estándares

ISO 14583

Números de artículo

Artículo No. 24422.040.012
EAN 8715492627902
UBB 950353882307
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.