text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior serie UNC 1960 ASME B18.3 Acero inoxidable (Inox) ASTM F837 304 CW / CW1 1/2X1.1/2

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase CW / CW1
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM F837 304

Especificaciones

Diámetro 1/2 Inch
Longitud 1.1/2 Inch
Clase CW / CW1
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM F837 304
Dirección del hilo Derecha
Rosca Unified National Coarse

Dimensiones

A 0.75
H 0.5
J 0.375
LT (min.) 1.5
Hilos por pulgada 13

Estándares

ASME B18.3

Números de artículo

Artículo No. 51056.127.038
EAN 8715493244672
UBB 952351031812
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.