text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw UNC 1960 series ASME B18.3 Stainless steel ASTM F837 304 CW / CW1 1/4X1/4


Numéro d'article
Diameter
Length
Brand Fabory
Class CW / CW1
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Emballé par 1

Spécifications

Diameter 1/4 Inch
Length 1/4 Inch
Brand Fabory
Class CW / CW1
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical ASTM F837 304
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse
Weight per piece (g) 4.73

Dimensions

A 0.375
H 0.25
J 0.1875
LT (min.) 1
Threads per inch 20

Normes

ASME B18.3

Numéros d'articles

Numéro d'article 51056.063.006
EAN 8715493244146
UBB 954351357288
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.