Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07260
07260.063.015
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior serie UNC 1936 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Cincado mecánico 1/4X5/8 ft
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM A574
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
1/4 Inch
Longitud
5/8 Inch
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM A574
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado mecánico
Rosca
Unified National Coarse
Info
Marcado de acuerdo con la norma ASTM A574 con la marca de identificación del fabricante solamente.
Atención: Como la clase de tolerancia para los tamaños de rosca hasta 1 pulgada es 3A, el revestimiento puede causar problemas de ajuste de la rosca.
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
A
0.375
H
0.25
J
0.1875
LT (min.)
1
Hilos por pulgada
20
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.3
Números de artículo
Artículo No.
07260.063.015
EAN
8715492081896
UBB
951351574938
UNSPSC
31161605