text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux série 1936 UNC ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM A574 Zingué mécanique 1/4X3/8 ft


Artikelnummer
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Alliage d‘acier
Matière technique ASTM A574
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diamètre 1/4 Inch
Longueur 3/8 Inch
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Alliage d‘acier
Matière technique ASTM A574
Direction du filetage Droit
Revêtement Zingué mécanique
Filetage Unified National Coarse
Poids par pièce (g) 5.53
Info
  • Marquage conformément à ASTM A574 avec marque d'identification du fabricant uniquement.
  • Attention: parce que la norme specifie une tolérance 3A du filet jusqu’a 1 pouce, le zinguage peut provoquer une infraction du filet de l’écrou.
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Afmetingen

A 0.375
H 0.25
J 0.1875
LT (min.) 1
Filets par pouce 20

Normeringen

ASME B18.3

Artikelnummers

Artikelnummer 07260.063.009
EAN 8715492081889
UBB 951351574854
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.