text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Aluminio P60 M8X30

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 30 mm
Clase P60
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 30
P 1.25
s 6

Estándares

DIN 912
ISO 4762
NF E25-125
NEN 1241
BS 4168-1
ASME B18.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 45205.080.030
EAN 8715494294881
UBB 500577270472
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.