text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Aluminio P60 M8X15

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 15 mm
Clase P60
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 15
P 1.25
s 6

Estándares

BS 4168-1
ISO 4762
NF E25-125
DIN 912
ASME B18.3.1M
NEN 1241

Números de artículo

Artículo No. 45205.080.015
EAN 8715494294850
UBB 500577270134
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.