text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Aluminio P60 M6X30

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 30 mm
Clase P60
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 30
P 1
s 5

Estándares

NEN 1241
NF E25-125
ISO 4762
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 45205.060.030
EAN 8715494294805
UBB 500577269656
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.