Synspec B.V.
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
45205
45205.060.016
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Aluminio P60 M6X16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
P60
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Aluminio
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
16 mm
Clase
P60
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Aluminio
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Rosca total C ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
16
P
1
s
5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NF
E25-125
DIN
912
ISO
4762
NEN
1241
Números de artículo
Artículo No.
45205.060.016
EAN
8715494294775
UBB
500577269326
UNSPSC
31161605