Synspec B.V.
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
45205
45205.060.012
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Aluminio P60 M6X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
P60
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Aluminio
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
12 mm
Clase
P60
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Aluminio
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Rosca total C ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
12
P
1
s
5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
912
NEN
1241
ISO
4762
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
Números de artículo
Artículo No.
45205.060.012
EAN
8715494294768
UBB
500577269243
UNSPSC
31161605