text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Aluminio P60 M5X20

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 20 mm
Clase P60
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 20
P 0.8
s 4

Estándares

ISO 4762
DIN 912
NEN 1241
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NF E25-125

Números de artículo

Artículo No. 45205.050.020
EAN 8715494294713
UBB 500577268740
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.