text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Aluminio P60 M4X30


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase P60
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 30 mm
Clase P60
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 30
P 0.7
s 3

Estándares

NF E25-125
DIN 912
BS 4168-1
NEN 1241
ISO 4762
ASME B18.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 45205.040.030
EAN 8715494294676
UBB 500577268336
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.