text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Aluminio P60 M10X50

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 50 mm
Clase P60
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 50
P 1.5
s 8

Estándares

DIN 912
BS 4168-1
NF E25-125
NEN 1241
ISO 4762
ASME B18.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 45205.100.050
EAN 8715494294942
UBB 500577271041
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.