Synspec B.V.
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
45205
45205.100.040
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Aluminio P60 M10X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
P60
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Aluminio
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
40 mm
Clase
P60
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Aluminio
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
b
32
d-D
M10
dk (max.)
16
Rosca total C ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
40
P
1.5
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
4168-1
ISO
4762
NF
E25-125
NEN
1241
DIN
912
ASME
B18.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
45205.100.040
EAN
8715494294935
UBB
500577270969
UNSPSC
31161605