text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 8.8 M5X55


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 55 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Dimensiones

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 55
P 0.8
s 4

Estándares

ISO 4762
ASME B18.3.1M
DIN 912
BS 4168-1
NEN 1241
NF E25-125

Números de artículo

Artículo No. 07060.050.055
EAN 8715492056160
UBB 952351129509
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.