text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 8.8 M36X240


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M36
Longitud 240 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Dimensiones

b 84
d-D M36
dk (max.) 54
Rosca total C ≤ 110
k (max.) 36
L (mm) 240
P 4
s 27

Estándares

NF E25-125
NEN 1241
DIN 912
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
ISO 4762

Números de artículo

Artículo No. 07060.360.240
EAN 8715492060365
UBB 952351357043
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.