text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 8.8 M33X130


Artikelnummer
Diámetro
Longitud
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diámetro M33
Longitud 130 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Afmetingen

b 78
d-D M33
dk (max.) 50
Rosca total C ≤ 100
k (max.) 33
L (mm) 130
P 3.5
s 24

Normeringen

NF E25-125
BS 4168-1
ISO 4762
NEN 1241
DIN 912
ASME B18.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 07060.330.130
EAN 8715492060136
UBB 952351355229
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.